Milwaukee 48-22-3522 | Khóa C-Kẹp 6 Inch Mạ Chrome 1 Cái | 32tr85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-3522 Khóa C-kẹp 6 inch Mạ Chrome 1pc | AG3BPF 32TR85

MILWAUKEE 48-22-3522 Khóa C-kẹp 6 Inch Mạ Chrome 1pc

Trong kho
Khoản mục: AG3BPF phần: 48-22-3522Tham chiếu chéo: 32TR85
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
€32.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa C-Kẹp
Sức chứa2-15 / 64 "
Kết thúcMạ crom
Loại hàmBàn xoay
Hàm rộng1 / 2 "
Chiều dài6"
Cơ chế khóaMột tay
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh1
Chiều dài kìm6-1 / 2 "
Cơ chế trục vítKhóa mô-men xoắn (TM)
Kích thước máy6
Họng sâu2.25 "
KiểuC-Kẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8205700090

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Cài đặt và phát hành công cụ nhanh chóng, sản xuất rỉ sét, bảo hành trọn đời có giới hạn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại hàmHàm rộngChiều dàiKích thước máyHọng sâuGiá cả
MILWAUKEE 48-22-3521 Khóa C-kẹp 11 inch Mạ Chrome 1pc | AG3BPE 32TR84 48-22-35214"Bàn xoay1 7 / 64 "11 "11 "4"€48.72
MILWAUKEE 48-22-3531 Khóa C-kẹp 11 inch Thép hợp kim 1pc | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C kẹp1 / 2 "11 "11 "4"€50.24
MILWAUKEE 48-22-3532 Khóa C-kẹp 6 inch Thép hợp kim 1pc | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C kẹp1 / 2 "6"62.25 "€31.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3522 Khóa C-kẹp 6 Inch Mạ Chrome 1pc
€32.67 /đơn vị