Milwaukee 48-22-3405 | Kìm Khóa Hàm Cong Dài 5 Inch | 32tr78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-3405 Kìm khóa Chiều dài 5 inch | AG3BNZ 32TR78

MILWAUKEE 48-22-3405 Kìm Khóa Hàm Cong Dài 5 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG3BNZ phần: 48-22-3405Tham chiếu chéo: 32TR78
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
€30.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Kết thúcMạ crom
Loại xử lýTay cầm thoải mái
Hàm công suất1.75 "
Hàm dài29 / 32 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Kiểu hàmHàm cong
Hàm dày23 / 64 "
Loại hàmHàm cong
Hàm rộng23 / 64 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép
Cơ chế trục vítKhóa mô-men xoắn (TM)
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtHàm dàiLoại hàmHàm rộngChiều dàiGiá cả
MILWAUKEE 48-22-3410 Kìm Khóa Hàm Cong Chiều Dài 10 Inch | AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "Hàm cong29 / 64 "10 "€33.53
MILWAUKEE 48-22-3407 Khóa Kìm Hàm Cong Chiều Dài 7 Inch | AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Hàm cong13 / 32 "7"€33.00
MILWAUKEE 48-22-3420 Khóa Kìm Hàm Cong Chiều Dài 10 Inch | AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "Hàm cong31 / 64 "10 "€29.35
MILWAUKEE 48-22-3510 Kìm khóa Chiều dài 10 inch | AG3BPA 32TR79 48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Hàm thẳng5 / 8 "10 "€29.82
MILWAUKEE 48-22-3507 Kìm khóa thẳng Hàm dài 7 inch | AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "Hàm thẳng5 / 8 "7"€28.99
MILWAUKEE 48-22-3409 Kìm Khóa Mũi Dài Chiều Dài 9 Inch | AG3BPC 32TR81 48-22-34092.125 "2 3 / 32 "Mũi dài3 / 16 "9"€38.33
MILWAUKEE 48-22-3406 Kìm Khóa Mũi Dài Chiều Dài 6 Inch | AG3BPD 32TR82 48-22-34062"1 45 / 64 "Mũi dài3 / 16 "6"€32.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3405 Kìm Khóa Hàm Cong Dài 5 Inch
€30.14 /đơn vị