Milwaukee 48-22-2761 | Tuốc nơ vít đa bit 11 chiếc, 11 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 10 inch | 406r66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-2761 Tua vít nhiều bit 11-Pc., 11-trong-1, Mục đích chung, Chiều dài Tổng thể 10 inch | CD2MRF 406R66

MILWAUKEE 48-22-2761 Tua vít nhiều mũi 11 chi tiết, 11 trong 1, Đa dụng, Chiều dài tổng thể 10 inch

Trong kho
Khoản mục: CD2MRF phần: 48-22-2761Tham chiếu chéo: 406R66
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
€25.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitPhillips, Slotted, Torx (R)
Kích thước ổ đĩa1/4",3/16",3/8",5/16"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýergonomic
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh11
Chiều dài tổng thể10 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
MILWAUKEE 48-22-2760 Tô vít đa bit 11-Pc., 11-trong-1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 10 inch | CD3HPT 406R65 48-22-2760€28.64
MILWAUKEE 48-22-2881 Tuốc nơ vít nhiều mũi, #1/#2/3/16 In/4 mm/Sq1/Sq2 Kích thước đầu, 12 đầu | CT3MRA 483K41 48-22-2881€37.20
MILWAUKEE 48-22-2132 Tuốc nơ vít nhiều bit, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sq1/Sq2 Kích thước đầu, 9 đầu, Từ tính | CT3MRB 494M77 48-22-2132€33.08
MILWAUKEE 48-22-2880 Tuốc nơ vít nhiều bit, #1/1/4 In/#2/3/16 In/Sq1/Sq2 Kích thước đầu tip, 12 đầu | CT3MRC 483K40 48-22-2880€32.76
MILWAUKEE 48-22-2322 Tuốc nơ vít nhiều bit, #1/1/4 In/#2/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T8 Kích thước đầu, 9 đầu, Từ tính | CT3MRD 494M82 48-22-2322€38.67
MILWAUKEE 48-22-2330 Tua vít nhiều bit, #1/1/4 In/#2/3/16 In/4 In/6 In/Sl1/4 In/Sq1/Sq2/T15 Kích thước đầu | CT3MRE 494M75 48-22-2330€33.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2761 Tua vít nhiều mũi 11 chi tiết, 11 trong 1, Đa dụng, Chiều dài tổng thể 10 inch
€25.11 /đơn vị