Milwaukee 48-22-2434 | Đai ốc Driver 7mm Thép đỏ/đen | 32tt17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-2434 Bộ điều khiển đai ốc 7mm Thép đỏ/đen | AG3BQM 32TT17

MILWAUKEE 48-22-2434 Đai Ốc Thép 7mm Đỏ/Đen

Trong kho
Khoản mục: AG3BQM phần: 48-22-2434Tham chiếu chéo: 32TT17
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
€18.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Mã màu
HandleCao su
Xử lý MàuRed với Black Grip
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex7 mm
Kích thước hex7.0mm
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7"
SAE hoặc Metricmetric
Thân câyrỗng
ChânHex
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Loại chânRỗng Hex
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricChiều dài chânGiá cả
MILWAUKEE 48-22-2421 Nut Driver 1/4 inch Thép đỏ / đen | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€16.13
MILWAUKEE 48-22-2422 Nut Driver 5/16 inch Thép đỏ / đen | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€17.06
MILWAUKEE 48-22-2423 Nut Driver 11/32 inch Thép đỏ / đen | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€16.80
MILWAUKEE 48-22-2425 Nut Driver 7/16in Thép đỏ / đen | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€18.22
MILWAUKEE 48-22-2426 Nut Driver 1/2 inch Thép đỏ / đen | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€18.24
MILWAUKEE 48-22-2427 Nut Driver 9/16in Thép đỏ / đen | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€19.96
MILWAUKEE 48-22-2431 Nut Driver 5mm Thép đỏ / đen | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metric3"€32.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2434 Đai Ốc Thép 7mm Đỏ/Đen
€18.91 /đơn vị