Milwaukee 48-22-2407 | Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su | 19mu82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-2407 Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su | AF6HHU 19MU82

MILWAUKEE 48-22-2407 Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su

Trong kho
Khoản mục: AF6HHU phần: 48-22-2407Tham chiếu chéo: 19MU82
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
€78.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển đai ốc
Vật liệu lưỡiThép, Chrome
Mã màu
HandleCao su
Xử lý MàuRed với Black Grip
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"
Kích thước hex1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Số lượng các mảnh7
Chiều dài tổng thể7 14 "đến 7 1/2"
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyRỗng, Hex
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Loại chânRỗng Hex
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricThân câyGiá cả
MILWAUKEE 48-22-2404 Bộ điều khiển Đai ốc Thép Chrome Cao su | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Bộ điều khiển đai ốc46"SAEHex€44.18
MILWAUKEE 48-22-2417 Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmBộ điều khiển đai ốc77 14 "đến 7 1/2"metricRỗng, Hex€78.63
MILWAUKEE 48-22-2507 Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Bộ điều khiển đai ốc77 14 "đến 7 1/2"SAErỗng€117.89
MILWAUKEE 48-22-2517 Bộ điều khiển Đai ốc Thép Chrome Cao su | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmBộ trình điều khiển từ tính77 14 "đến 7 1/2"metricrỗng€139.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2407 Bộ điều khiển đai ốc Thép Chrome Cao su
€78.63 /đơn vị