Milwaukee 48-20-7653 | Mũi khoan búa Stop Sds Plus 1/2 Inch | 22up94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-7653 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 inch | AF7XBY 22UP94

MILWAUKEE 48-20-7653 Mũi khoan búa dừng Sds Plus 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7XBY phần: 48-20-7653Tham chiếu chéo: 22UP94
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
€38.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgừng khoan búa
Bit đường kính.1 / 2 "
Chiều dài khoan1 11 / 16 "
Số đầu máy cắt4
Chiều dài tổng thể5.125 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207502030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-20-7651 Mũi khoan búa Stop Sds Plus 3/8 Inch | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€32.27
MILWAUKEE 48-20-7652 Mũi khoan búa Stop Sds Plus 1/2 Inch | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€36.51
MILWAUKEE 48-20-7654 Mũi khoan búa Stop Sds Plus 5/8 Inch | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€37.66
MILWAUKEE 48-20-7655 Mũi khoan búa Stop Sds Plus 5/8 Inch | AF7XCA 22UP96 48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€45.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7653 Mũi khoan búa dừng Sds Plus 1/2 inch
€38.59 /đơn vị