vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-7414 Mũi khoan búa Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7QEV23Y525

MILWAUKEE 48-20-7414 Mũi khoan búa Sds Plus 3/16 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB7QEV phần: 48-20-7414Tham chiếu chéo: 23Y525
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
€28.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide Hammer khoan Bit
Bit đường kính.3 / 16 "
Chiều dài khoan10 "
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)39.12
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-20-7085 Búa khoan Bit Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€94.76
MILWAUKEE 48-20-7058 Búa khoan Bit Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€47.84
MILWAUKEE 48-20-7066 Máy khoan búa Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€68.76
Máy khoan búa MILWAUKEE 48-20-7065 Bit Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€51.91
MILWAUKEE 48-20-7067 Máy khoan búa Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€119.67
MILWAUKEE 48-20-7061 Máy khoan búa Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€46.97
MILWAUKEE 48-20-7473 Búa khoan Bit Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€24.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7414 Mũi khoan búa Sds Plus 3/16 x 12 In
€28.59 /đơn vị