Milwaukee 48-20-7354 | Mũi khoan búa SDS Plus 3/8 X 12 In | 23y504 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-7354 Mũi khoan búa Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7QDY 23Y504

MILWAUKEE 48-20-7354 Mũi khoan búa Sds Plus 3/8 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB7QDY phần: 48-20-7354Tham chiếu chéo: 23Y504
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
€33.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide Hammer khoan Bit
Bit đường kính.3 / 8 "
Chiều dài khoan10 "
Số đầu máy cắt4
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207504030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-20-7080 Máy khoan búa Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€64.51
MILWAUKEE 48-20-7240 Búa khoan Bit Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€100.45
MILWAUKEE 48-20-7246 Búa khoan Bit Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€113.74
MILWAUKEE 48-20-7374 Búa khoan Bit Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "€43.97
MILWAUKEE 48-20-7371 Búa khoan Bit Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€23.27
MILWAUKEE 48-20-7335 Búa khoan Bit Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€41.21
MILWAUKEE 48-20-7330 Búa khoan Bit Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€12.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7354 Mũi khoan búa Sds Plus 3/8 x 12 In
€33.10 /đơn vị