Milwaukee 48-20-5306 | Mũi khoan búa hầm SDS Max 1-3/4 X 22 | 22up97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97

MILWAUKEE 48-20-5306 Mũi khoan búa đường hầm Sds Max 1-3/4 x 22

Trong kho
Khoản mục: AF7XCB phần: 48-20-5306Tham chiếu chéo: 22UP97
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
€407.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan Búa đường hầm
Bit đường kính.1.75 "
Chiều dài khoan20 "
Chiều dài tổng thể22 "
Hình dạng chânSDS tối đa
Kích thước chân45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)63.5
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207502030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Giá cả
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "€486.18
MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnel Hammer Drill Bit Sds Max 2-1 / 2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "€565.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5306 Mũi khoan búa đường hầm Sds Max 1-3/4 x 22
€407.66 /đơn vị