Milwaukee 48-20-5160 | Mũi khoan lõi khoan búa 5 inch | 22 giờ 17 phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-5160 Hammer Drill Core Bit 5 Inch | AF7XCP 22UR17

MILWAUKEE 48-20-5160 Mũi khoan búa 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7XCP phần: 48-20-5160Tham chiếu chéo: 22UR17
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
€544.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa lõi khoan
Bit đường kính.5"
Chiều dài khoan4 1 / 16 "
Hình dạng chânSDS Max-Spline
Kích thước chân12 "hoặc 18"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8207502030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
MILWAUKEE 48-20-5420 Máy khoan búa Core Bit Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS tối đa45 / 64 "€317.48
MILWAUKEE 48-20-5404 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 11-3 / 8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS tối đa45 / 64 "€272.53
MILWAUKEE 48-20-5406 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS tối đa45 / 64 "€305.50
MILWAUKEE 48-20-5410 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 2 x 22 Inch | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS tối đa45 / 64 "€291.34
MILWAUKEE 48-20-5412 Búa khoan lõi Bit Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS tối đa45 / 64 "€298.37
MILWAUKEE 48-20-5414 Máy khoan búa Core Bit Sds Max 2-5/8 x 22 inch | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS tối đa45 / 64 "€336.51
Máy khoan búa MILWAUKEE 48-20-5460 Core Bit Spline 2 x 22 Inch | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "lưỡi gà3 / 4 "€326.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5160 Mũi khoan búa 5 inch
€544.32 /đơn vị