Milwaukee 48-20-5010 | Bit lõi SDS Plus 1 1/8 In | 45l403 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Core Bit 1 1/8 In | AD6LGY 45L403

MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Core Bit 1 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6LGY phần: 48-20-5010Tham chiếu chéo: 45L403
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
€102.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit lõi SDS Plus
Chiều dài khoan3 13 / 16 "
Kích thước máy1 1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207502030
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanKích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 48-20-5005 Sds Plus Core Bit 1 Trong | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus Core Bit 1-1 / 4 In | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€158.18
MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3 / 8 In | AD6LHA 45L405 48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus Core Bit 1-1 / 2 In | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€191.26
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus Core Bit 1-3 / 4 In | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus Core Bit 2 Trong | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
MILWAUKEE 48-20-5040 Sds Plus Core Bit 2-1 / 2 In | AD6LHE 45L409 48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.€259.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Core Bit 1 1/8 In
€102.09 /đơn vị