Milwaukee 48-20-4345 | Mũi khoan búa Spline 3/4 X 29 In | 45l323 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-20-4345 Hammer Drill Bit Spline 3/4 x 29 In | AD6LEG 45L323

MILWAUKEE 48-20-4345 Mũi khoan búa Spline 3/4 x 29 In

Trong kho
Mục: AD6LEG phần: 48-20-4345Tham chiếu chéo: 45L323
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
€158.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Bit đường kính.3 / 4 "
Chiều dài khoan24 "
Số đầu máy cắt4
Chiều dài tổng thể29 "
Hình dạng chânlưỡi gà
Kích thước chân3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)81.28
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
MILWAUKEE 48-20-4037 Máy khoan búa Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "lưỡi gà3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 Máy khoan búa Spline 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "lưỡi gà3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4052 Máy khoan búa Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "lưỡi gà3 / 4 "€71.10
MILWAUKEE 48-20-4053 Máy khoan búa Spline 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "lưỡi gà3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Máy khoan búa Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "lưỡi gà3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 Máy khoan búa Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "lưỡi gà3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 Máy khoan búa Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "lưỡi gà3 / 4 "€84.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4345 Mũi khoan búa Spline 3/4 x 29 In
€158.20 /đơn vị