MILWAUKEE 48-13-8375 Bit cáp Đường kính 3/4 inch Đường kính 1/4 Đường kính chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit cáp |
Bit đường kính. | 3 / 4 " |
Cắt cạnh | 82 Degrees |
đường kính | 3 / 4 " |
Chiều dài | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chân Địa. | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 188.47 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8207506000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-13-8275 | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | €94.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.