Milwaukee 48-13-8237 | Cáp Bit 3/8 Inch Dia. | 1y407 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-13-8237 Đường kính bit cáp 3/8 inch | AB4HCQ 1Y407

MILWAUKEE 48-13-8237 Đường kính bit cáp 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4HCQ phần: 48-13-8237Tham chiếu chéo: 1Y407

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€74.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cáp
Bit đường kính.3 / 8 "
Cắt cạnh82 Degrees
đường kính3 / 8 "
Chiều dài54 "
Chiều dài tổng thể54 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)140.97
Chiều dài tàu (cm)0.25
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207506000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-13-8337 Đầu cáp Đường kính 3/8 inch Đường kính thân 3/16 | AB4HCU 1Y411 48-13-833772 "72 "€71.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8237 Đường kính bit cáp 3/8 inch
€74.12 /đơn vị