Milwaukee 2457-20 | Ratchet không dây 12.0v 3/8 inch 250 vòng / phút | 13g250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 2457-20 Ratchet không dây 12.0v 3/8 Inch 250 Rpm | AA4WFM 13G250

MILWAUKEE 2457-20 Bánh cóc không dây 12.0v 3/8 inch 250 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AA4WFM Mẫu: 2457-20Tham chiếu chéo: 13G250
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
€227.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRatchet không dây
Bao gồm pinKhông
Thay thế bộ pin2XKZ6
Kiểu ly hợpRatchet
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại xử lýPistol Grip
Max. Mô-men xoắn35 ft.-lb.
RPM không tải250
Chiều dài dụng cụ10.75 "
Trọng lượng dụng cụ1.5 lb
điện áp12.0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8467290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMụcMax. Mô-men xoắnGiá cả
MILWAUKEE 2456-20 Ratchet không dây 12.0v 1/4 inch 250 Rpm | AA4WFK 13G248 2456-201 / 4 "Ratchet không dây30 ft.-lb.€234.23
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 Bộ bánh cóc không dây, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Bộ dụng cụ Ratchet-€476.83
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 Bộ bánh cóc không dây, 1.5Ah, 12VDC, Kích thước ổ 3/8 inch | CT3HYG 7DY91 2457 21, 2351-20-Bộ dụng cụ Ratchet-€451.07
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 Bộ bánh cóc không dây, 1.5Ah/ 4.0A/H, 12VDC, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Bộ dụng cụ Ratchet-€507.75
MILWAUKEE 2569-20 Bánh cóc tốc độ cao có phạm vi tiếp cận mở rộng, Mô-men xoắn buộc chặt 35 Ft-Lb, Tốc độ tự do 450 vòng / phút, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Ratchet-€425.76
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 Đèn và Bánh cóc, Mô-men xoắn buộc chặt 35 ft-lb, Tốc độ tự do 450 vòng / phút, Chiều rộng đầu 1 1/2 inch | CT3HYK 388RM5 2367 20, 2567-20-Ratchet-€441.97
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Ratchet, Mô-men xoắn buộc chặt 35 Ft-Lb, Tốc độ tự do 250 vòng / phút, Chiều rộng đầu 1 1/8 inch, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€334.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 2457-20 Bánh cóc không dây 12.0v 3/8 inch 250 Rpm
€227.44 /đơn vị