Milwaukee Valve Up668 1-1/4" | Van cổng hàn 1-1/4 inch | 39a271 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 1-1/4 Hàn 1-1/4 inch | AC7ZMD 39A271

MILWAUKEE VALVE UP668 1-1 / 4 "Van cổng 1-1 / 4 inch hàn

Trong kho
Khoản mục: AC7ZMD phần: UP668 1-1 / 4 "Tham chiếu chéo: 39A271
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
€131.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Phong cách BonnetCó ren
Kiểu kết nốihàn
Xử lý vật liệuGang thep
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3"
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Vật liệu gốcThau
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4-11 / 32 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481801060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 3/8" Hàn 3/8 inch | AC7ZLZ 39A267 LÊN668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€57.53
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 1/2" 1/2 inch Đồng thau hàn chì thấp | AC7ZMA 39A268 LÊN668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "€64.75
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 3/4" 3/4 inch Đồng thau hàn chì thấp | AC7ZMB 39A269 LÊN668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.23
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 1" Đồng thau hàn chì thấp 1 inch | AC7ZMC 39A270 UP668 1 "2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "€104.95
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 1-1/2" Hàn 1-1/2 inch | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "€153.73
VAN MILWAUKEE UP668 Van cổng 2" Đồng thau hàn chì thấp 2 inch | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "€205.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 1-1 / 4 "Van cổng 1-1 / 4 inch hàn
€131.17 /đơn vị