Milwaukee Valve Up502 1" | Van cầu 1 inch Đồng chì thấp | 39a278 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE UP502 1 Globe Valve 1 Inch Low Lead Bronze | AC7ZML 39A278

MILWAUKEE VALVE UP502 1 "Van cầu 1 inch Đồng chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC7ZML phần: UP502 1 "Tham chiếu chéo: 39A278
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
€419.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Phong cách BonnetCó ren
Kiểu kết nốiNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2 15 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4.375 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
MILWAUKEE VALVE UP502 - 14 Van cầu 1/4 inch Đồng chì thấp | AC7ZMG 39A274 LÊN 502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€282.88
VAN MILWAUKEE UP502 - 38 Van cầu 3/8 inch Đồng chì thấp | AC7ZMH 39A275 LÊN 502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€300.29
MILWAUKEE VALVE UP502 - 12 Van cầu 1/2 inch Đồng chì thấp | AC7ZMJ 39A276 LÊN 502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€290.17
VAN MILWAUKEE UP502 - 34 Van cầu 3/4 Inch Đồng chì thấp | AC7ZMK 39A277 LÊN 502 - 342 9 / 16 "3 / 4 "4"€302.61
MILWAUKEE VAN UP502 - 114 Van cầu 1-1/4 Inch Đồng chì thấp | AC7ZMM 39A279 LÊN 502 - 1143.375 "1.25 "5.187 "€559.39
MILWAUKEE VAN UP502 - 112 Van cầu 1-1/2 Inch Đồng chì thấp | AC7ZMN 39A280 LÊN 502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "€739.21
VAN MILWAUKEE UP502 Van cầu 2" Đồng chì thấp 2 inch | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "€1,207.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 1 "Van cầu 1 inch Đồng chì thấp
€419.42 /đơn vị