Milwaukee Valve Up1548t - 12 | Kiểm tra Sprg chì thấp Vlv Brz 1/2 | 5emz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VAN UP1548T - 12 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 1/2 | AE3PWZ 5EMZ3

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 12 Van kiểm tra lò xo chì thấp Đồng 1/2

Trong kho
Khoản mục: AE3PWZ phần: UP1548T - 12Tham chiếu chéo: 5EMZ3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€59.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo chì thấp
Kiểu kết nốihàn
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Dòng chảy4.1 gpm
Chiều dài1 7 / 32 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Nhiệt độ.353 độ F
Vị trí lắp đặtVới áp lực đến từ dưới đĩa
Chiều cao tổng thể2 13 / 32 "
Kích thước máy1 / 2 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8481301090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiDòng chảyMụcChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
MILWAUKEE VAN UP548T - 38 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 LÊN548T - 38Có ren2.5 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€61.08
MILWAUKEE VAN UP548T - 12 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 1/2 | AE3PWR 5EMY6 LÊN548T - 12Có ren4.1 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€62.51
MILWAUKEE VAN UP548T - 34 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 3/4 | AE3PWT 5EMY7 LÊN548T - 34Có ren7.6 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€82.83
VAN MILWAUKEE UP548T 1 Van kiểm tra lò xo có chì thấp Đồng 1 inch | AE3PWU 5EMY8 LÊN548T 1Có ren13 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€126.07
MILWAUKEE VAN UP548T - 114 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 LÊN548T - 114Có ren23 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€135.54
MILWAUKEE VAN UP548T - 112 Van một chiều lò xo chì thấp Đồng 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 LÊN548T - 112Có ren31 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€175.91
VAN MILWAUKEE UP548T 2 Van kiểm tra lò xo có chì thấp Đồng 2 inch | AE3PWX 5EMZ1 LÊN548T 2Có ren54 gpmVan kiểm tra lò xo chì thấp3.125 "3 25 / 32 "2"2"€251.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 12 Van kiểm tra lò xo chì thấp Đồng 1/2
€59.02 /đơn vị