Milwaukee Valve Up1502 2" | Globe Vlv 2 In. Hàn Chì Thấp Brz | 39a288 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UP1502 2 Van cầu 2 inch Đồng chì hàn thấp | AC7ZMX 39A288

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Van cầu 2 inch hàn đồng chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC7ZMX phần: UP1502 2 "Tham chiếu chéo: 39A288
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
€1,263.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Phong cách BonnetCó ren
Kiểu kết nốihàn
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra5 15 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Kích thước đường ống2"
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6.75 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
MILWAUKEE VAN UP1502 - 38 Van cầu 3/8 inch hàn | AC7ZMQ 39A282 LÊN 1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VAN UP1502 - 12 Van cầu 1/2 inch hàn | AC7ZMR 39A283 LÊN 1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "€275.05
MILWAUKEE VAN UP1502 - 34 Van cầu 3/4 inch hàn | AC7ZMT 39A284 LÊN 1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€373.58
VAN MILWAUKEE UP1502 1" Van cầu 1 inch Đồng chì hàn thấp | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€502.10
MILWAUKEE VAN UP1502 - 114 Van cầu 1-1/4 Inch Hàn | AC7ZMV 39A286 LÊN 1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VAN UP1502 - 112 Van cầu 1-1/2 Inch Hàn | AC7ZMW 39A287 LÊN 1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€884.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Van cầu 2 inch hàn đồng chì thấp
€1,263.18 /đơn vị