Milwaukee Valve Up149 1 | Van cổng hàn đồng 1 inch | 5emw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE UP149 Van 1 cổng Đồng hàn 1 inch | AE3PVV 5EMW6

MILWAUKEE VALVE UP149 1 Van cổng 1 inch đồng hàn

Trong kho
Khoản mục: AE3PVV phần: UP149 1Tham chiếu chéo: 5EMW6
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
€136.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách BonnetCó ren
LớpLớp 300
Kiểu kết nốihàn
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3"
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào7"
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)38.42
Chiều rộng tàu (cm)26.04
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoLoại gốc vanGiá cả
VAN MILWAUKEE 115 - 38 Van cổng Loại 125 3/8 Inch | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38Lớp 1251.625 "365 độ F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Không tăng€60.41
VAN MILWAUKEE 115 - Van 12 cổng Loại 125 1/2 Inch Đồng | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12Lớp 1251.875 "365 độ F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Không tăng€55.14
VAN MILWAUKEE 115 - Van cổng 34 Loại 125 Đồng 3/4 Inch | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34Lớp 1252.5 "365 độ F200 psi3 / 4 "4.75 "Không tăng€69.16
MILWAUKEE VALVE 115 - Van cổng 100 Loại 125 Mối hàn 1 inch | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100Lớp 1253"365 độ F200 psi1"5"Không tăng€85.37
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 Van cổng Loại 125 Mối hàn 1-1/4 inch | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114Lớp 1253.25 "365 độ F200 psi1.25 "5.5 "Không tăng€141.47
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 Van cổng Loại 125 Mối hàn 1-1/2 inch | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112Lớp 1253.625 "365 độ F200 psi1.5 "6.5 "Không tăng€145.52
MILWAUKEE VAN 115 - 200 Van cổng Loại 125 Mối hàn 2 inch | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200Lớp 1254 5 / 16 "365 độ F200 psi2"7.437 "Không tăng€221.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP149 1 Van cổng 1 inch đồng hàn
€136.78 /đơn vị