Milwaukee Valve Up105 - 38 | Van cổng 3/8 Inch Đồng | 5emu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UP105 - Van 38 cổng 3/8 Inch Đồng | AE3PUU 5EMU1

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Van cổng 3/8 inch Đồng

Trong kho
Khoản mục: AE3PUU phần: UP105 - 38Tham chiếu chéo: 5EMU1
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
€85.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách BonnetCó ren
Kiểu kết nốiCó ren
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra1 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3.625 "
UPC697988613812
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)54.86
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoLoại gốc vanGiá cả
VAN MILWAUKEE UP105 - Van 14 cổng 1/4 Inch Đồng | AE3PUT 5EMU0 LÊN 105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Không tăng€85.76
VAN MILWAUKEE UP105 - Van 12 cổng 1/2 Inch Đồng | AE3PUV 5EMU2 LÊN 105 - 122"1 / 2 "6.625 "Không tăng€79.12
VAN MILWAUKEE UP105 - Van 34 cổng 3/4 Inch Đồng | AE3PUW 5EMU3 LÊN 105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Không tăng€91.89
VAN MILWAUKEE UP105 1 Van Cổng 1 Inch Thân Không Tăng Bằng Đồng | AE3PUX 5EMU4 LÊN105 12 9 / 16 "1"5"Không tăng€116.35
VAN MILWAUKEE UP105 - Van cổng 114 Đồng 1-1/4 Inch | AE3PUY 5EMU5 LÊN 105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Không tăng€177.63
VAN MILWAUKEE UP105 - Van cổng 112 1-1/2 Inch Đồng | AE3PUZ 5EMU6 LÊN 105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Không tăng€206.18
VAN MILWAUKEE UP105 Van 2 Cổng 2 Inch Thân Không Tăng Bằng Đồng | AE3PVA5EMU7 LÊN105 23 5 / 16 "2"7.437 "Không tăng€269.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 Van cổng 3/8 inch Đồng
€85.76 /đơn vị