Milwaukee Valve P2855h 2" | Butterfly Vlv Wafer 2 In. Phèn | 4fzl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VAN P2855H 2 Van Bướm Wafer Nhôm 2 Inch | AD7RDF 4FZL7

MILWAUKEE VALVE P2855H 2 "Van bướm Wafer 2 inch nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD7RDF phần: P2855H 2 "Tham chiếu chéo: 4FZL7
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
€300.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính vòng tròn bu lông.3.75 "
Chất liệu đĩaSắt dẻo mạ niken
Loại xử lýLever
Chất liệu lóthydrin
Tối đa Áp lực nước30 psi
Số lỗ bu lông6
Kích thước đường ống2"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)20.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Nhiệt độ. Phạm viChất liệu đĩaLoại xử lýChất liệu lótTối đa Áp lực nướcGiá cả
VAN MILWAUKEE CW223E 8 Van Bướm Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E88"Gang thep11.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€742.26
VAN MILWAUKEE CW323E 8 Van bướm Wafer Bánh răng 8 inch Ci Epdm | AA9XZY 1JBG8 CW323E88"Gang thep11.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngBánh răng hoạt độngEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VAN P2855E 2" Van bướm wafer Nhôm 2 inch | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Nhôm3.75 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 3" wafer Nhôm 3 inch | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Nhôm4.875 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 4" wafer Nhôm 4 inch | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Nhôm5.875 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenBánh răng hoạt độngEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 5" wafer Nhôm 5 inch | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Nhôm7"0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenBánh răng hoạt độngEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 6" wafer Nhôm 6 inch | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Nhôm8.13 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€833.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE P2855H 2 "Van bướm Wafer 2 inch nhôm
€300.67 /đơn vị