Milwaukee Valve Ml224t 2 | Van bướm 1jbt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE ML224T 2 Vấu Van Bướm 2 Inch Gang Ptfe Liner | AA9YBJ 1JBT2

MILWAUKEE VALVE ML224T 2 Van bướm Lug 2 inch Gang Ptfe Liner

Trong kho
Khoản mục: AA9YBJ phần: ML224T 2Tham chiếu chéo: 1JBT2
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
€1,072.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểGang thep
Đường kính vòng tròn bu lông.4.75 "
Chất liệu đĩa316 thép không gỉ
Loại xử lýLever
Chất liệu lótPTFE
Lữ Địa.5 / 8-11
Tối đa Áp lực nước200 psi
Số lỗ bu lông4
Kích thước đường ống2"
Phong cáchTháng Bảy
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.77
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481803030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Nhiệt độ. Phạm viChất liệu đĩaLoại xử lýChất liệu lótTối đa Áp lực nướcGiá cả
VAN MILWAUKEE CL223E 2 Vấu Van Bướm 2 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E22"Gang thep4.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€203.53
VAN MILWAUKEE CL223E 2 1/2 Vấu Van Bướm 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Gang thep5.5 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€210.34
VAN MILWAUKEE CL223E 3 Vấu Van Bướm 3 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E33"Gang thep6"-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€226.51
VAN MILWAUKEE CL223E 4 Vấu Van Bướm 4 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E44"Gang thep7.5 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€301.06
VAN MILWAUKEE CL223E 5 Vấu Van Bướm 5 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E55"Gang thep8.5 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€397.08
VAN MILWAUKEE CL223E 6 Vấu Van Bướm 6 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZK 1JBE2 CL223E66"Gang thep9.5 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€430.58
VAN MILWAUKEE CL223E 8 Vấu Van Bướm 8 Inch Gang Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E88"Gang thep11.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€651.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML224T 2 Van bướm Lug 2 inch Gang Ptfe Liner
€1,072.38 /đơn vị