<span Class='notranslate'>Milwaukee Valve </span> Ml223h A J | Butterfly Valve, With Lever Handle, Hypalon Liner, Cast Iron, 2 Inch Valve Size | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE ML223H A J Butterfly Valve, With Lever Handle, Hypalon Liner, Cast Iron, 2 Inch Valve Size

Trong kho
Khoản mục: CE2VRH phần: ML223H AJ
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
€1,490.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B DJ, Loại ống, Thân trần, Gang, Kích thước van 2 inch | CE2PYV ML122B DJ€865.20
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B A14, Loại Lug, Thân trần, Gang, Kích thước van 14 inch | CE2PYW ML122B A14€7,772.00
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B A16, Loại Lug, Thân trần, Gang, Kích thước van 16 inch | CE2PYX ML122B A16€11,027.42
MILWAUKEE VAN ML122B DK Van bướm, Loại ống, Thân trần, Gang, Kích thước van 2 1/2 inch | CE2PYY ML122B DK€865.20
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B DWJ, Loại Lug, Thân trần, Gang, Kích thước van 12 inch | CE2PYZ ML122BDWJ€5,362.77
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B DS, Loại Lug, Thân trần, Gang, Kích thước van 6 inch | CE2PZA ML122B DS€2,056.13
VAN Bướm MILWAUKEE ML122B A18, Loại Lug, Thân trần, Gang, Kích thước van 18 inch | CE2PZB ML122B A18€13,794.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML223H A J Butterfly Valve, With Lever Handle, Hypalon Liner, Cast Iron, 2 Inch Valve Size
€1,490.58 /đơn vị