Milwaukee Valve Mbeoo - 2" | Butterfly Vlv 2 In. 120 Vac/nema 4 | 3rax5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE MBEOO - 2 Van Bướm 2 Inch 120 Vac/nema 4 | AD2LMH 3RAX5

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Van bướm 2 "2 inch 120 Vac / nema 4

Trong kho
Khoản mục: AD2LMH phần: MBEOO - 2 "Tham chiếu chéo: 3RAX5
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
€1,213.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kết nốiNPT
Tối đa Áp lực nước175 psi
núiDấu ngoặc
Kích thước đường ống2"
Chất liệu ghếViton
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8481809020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Kết nốiTối đa Áp lực nướcnúiSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 2 Van Bướm Điện Tử 2 Inch Npt | AB3ZDE1WDX1 GLC23E2EPDMGang thep4.75 "Mặt bích150 psitrực tiếp42"€1,572.31
VAN BƯỞI MILWAUKEE GLC23E 2 Van Bướm 1/2 Điện Tử 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMGang thep5.5 "Mặt bích150 psitrực tiếp42.5 "€1,667.72
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 3 Van Bướm Điện Tử 3 Trong | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E3EPDMGang thep6"Mặt bích150 psitrực tiếp43"€1,600.36
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 4 Van Bướm Điện Tử 4 Trong | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E4EPDMGang thep7.5 "Mặt bích150 psitrực tiếp84"€2,039.47
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 5 Van Bướm Điện Tử 5 Trong | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E5EPDMGang thep8.5 "Mặt bích150 psitrực tiếp85"€2,670.56
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 6 Van Bướm Điện Tử 6 Trong | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E6EPDMGang thep9.5 "Mặt bích150 psitrực tiếp86"€3,305.47
VAN BƯỚM MILWAUKEE GLC23E 8 Van Bướm Điện Tử 8 Trong | AB3ZDL1WDX7 GLC23E8EPDMGang thep11.75 "Mặt bích150 psitrực tiếp88"€4,843.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Van bướm 2 "2 inch 120 Vac / nema 4
€1,213.59 /đơn vị