Milwaukee Valve Mbdao A 112 | Butterfly Vlv Dbl Diễn xuất 1-1/2 In. | 3raw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE MBDAO A 112 Van bướm Tác động kép 1-1/2 Inch | AD2LLY 3RAW5

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 112 Van bướm tác động kép 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2LLY phần: MBDAO A 112Tham chiếu chéo: 3RAW5
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
€913.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm khí nén
Hoạt độngTác động kép
Áp suất khí vào80 psi
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tối đa Áp lực nước175 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Chất liệu ghếViton (R)
UPC697988605411

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Tối đa Áp lực nướcSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngChất liệu ghếGiá cả
VAN MILWAUKEE GLA23E D 2 Van bướm Đúc tác động kép 2in | AB3ZDM1WDX8 GLA23E D2Tác động képGang thep4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
VAN MILWAUKEE GLA23E D212 Van bướm Tác động kép Sắt 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Tác động képGang thep5.5 "150 psi42.5 "EPDM€644.33
VAN MILWAUKEE GLA23E D 3 Van Bướm Đúc Đôi Tác Động 3in | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D3Tác động képGang thep6"150 psi43"EPDM€708.12
VAN MILWAUKEE GLA23E D 4 Van Bướm Đúc Đôi Tác Động 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D4Tác động képGang thep7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
VAN MILWAUKEE GLA23E D 5 Van Bướm Đôi Tác Động Bằng Gang 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D5Tác động képGang thep8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
VAN MILWAUKEE GLA23E D 6 Van Bướm Đôi Tác Động Bằng Gang 6in | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D6Tác động képGang thep9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
VAN MILWAUKEE GLA23E D 8 Van bướm Đúc tác động kép 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D8Tác động képGang thep11.75 "150 psi88"EPDM€2,190.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 112 Van bướm tác động kép 1-1 / 2 inch
€913.58 /đơn vị