vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE HW-232B 2 /12 Van bướm Kích thước wafer 2 1/2 In | AE4TFP 5MPF7

MILWAUKEE VALVE HW-232B 2/12 Kích thước wafer van bướm 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4TFP Model: HW-232B 2/12Tham chiếu chéo: 5MPF7
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
€245.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Đường kính vòng tròn bu lông.5.5 "
Chất liệu đĩaSắt dẻo mạ niken
Loại xử lýLever
Chất liệu lóttốt
Lữ Địa.5 / 8-11
Tối đa Áp lực nước200 psi
Số lỗ bu lông2
Kích thước đường ống2.5 "
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.59
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481803030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Chất liệu đĩaLoại xử lýChất liệu lótSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE MW222B 8 Van Bướm Wafer 8 Inch Ci Buna Liner | AA9YAQ1JBL4 MW222B 810 đến 180 độ FGang thep11.75 "Sắt dẻo mạ nikenLevertốt28"€752.85
VAN MILWAUKEE MW322B 8 Van bướm wafer Tay cầm bánh răng 8 inch | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 đến 180 độ FGang thep11.75 "Sắt dẻo mạ nikenLevertốt28"€1,068.36
VAN MILWAUKEE MW222V 8 Van Bướm Wafer 8 Inch Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 đến 300 độ FGang thep11.75 "Sắt dẻo mạ nikenLeverViton28"€1,526.54
VAN MILWAUKEE MW322V 8 Van Bướm Wafer 8 Inch Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 đến 300 độ FGang thep11.75 "Sắt dẻo mạ nikenLeverViton28"€1,908.40
MILWAUKEE VAN MW-233E 8 Van Bướm Kích Thước Ống Wafer 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 đến 250 độ FSắt dễ uốn11.75 "Nhôm / ĐồngLeverEPDM28"€821.82
VAN MILWAUKEE MW-233E 2 Van Bướm Kiểu Wafer Kích Thước 2 Trong | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 đến 250 độ FSắt dễ uốn4.75 "Nhôm / ĐồngLeverEPDM22"€223.31
VAN MILWAUKEE MW-233E 2 /12 Van bướm Van bướm Kích thước ống 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30 đến 250 độ FSắt dễ uốn5.5 "Nhôm / ĐồngLeverEPDM22.5 "€239.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE HW-232B 2/12 Kích thước wafer van bướm 2 1/2 In
€245.91 /đơn vị