Milwaukee Valve Bb1-10a0- 100 | Van bướm Butterball, Cổng đầy đủ, Kích thước van 1 inch, Có đệm truyền động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Van bướm Butterball, Cổng đầy đủ, Kích thước van 1 inch, Với Bộ truyền động

Trong kho
Khoản mục: CE2PEW phần: BB1-10A0- 100
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
€561.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball butterfly valve is ideal for allowing full flow or closing the fluid / gas flow in chemical and oil & gas systems. This Milwaukee Butterball valve is also suitable for flow control in vacuum service.

Tính năng, đặc điểm:

  • Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball butterfly valve has a full port design for full flow operation.
  • It has a one-piece bronze body with stainless steel stem & disc, Viton seal and Buna-N O-ring.
  • This 1-inch Butterball valve has a bare stem for fitting different operators.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASTM B584 C84400

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Xếp hạng áp suất của van bướm Milwaukee Butterball này là bao nhiêu?

A. 175 psi.

Q. How is this butterfly valve installed?

A. This Milwaukee Butterball valve has threaded end connections for attaching to piping easily.

Q. Is this Milwaukee valve compatible with hot water?

A. This valve should not be used with hot water having temperature over 120 degrees F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Nhiệt độ. Phạm viChất liệu đĩaLoại xử lýChất liệu lótTối đa Áp lực nướcGiá cả
VAN MILWAUKEE CW223E 8 Van Bướm Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E88"Gang thep11.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngLeverEPDM200 psi€742.26
VAN MILWAUKEE CW323E 8 Van bướm Wafer Bánh răng 8 inch Ci Epdm | AA9XZY 1JBG8 CW323E88"Gang thep11.75 "-30 đến 250 độ FNhôm / ĐồngBánh răng hoạt độngEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VAN P2855E 2" Van bướm wafer Nhôm 2 inch | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Nhôm3.75 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 3" wafer Nhôm 3 inch | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Nhôm4.875 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 4" wafer Nhôm 4 inch | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Nhôm5.875 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenBánh răng hoạt độngEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 5" wafer Nhôm 5 inch | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Nhôm7"0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenBánh răng hoạt độngEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VAN P2855E Van bướm 6" wafer Nhôm 6 inch | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Nhôm8.13 "0 đến 180 độ FSắt dẻo mạ nikenLeverEPDM30 psi€833.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Van bướm Butterball, Cổng đầy đủ, Kích thước van 1 inch, Với Bộ truyền động
€561.52 /đơn vị