<span Class='notranslate'>Milwaukee Valve </span> 969 - 34 | Swing Check Valve, Horizontal, Brass, 3/4 Inch Valve Size | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE 969 - 34 Swing Check Valve, Horizontal, Brass, 3/4 Inch Valve Size

Trong kho
Khoản mục: CE2KBB phần: 969 - 34
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
€285.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra swing

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí lắp đặtKiểu kết nốiĐo huyết ápChiều cao tổng thểVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngGiá cả
VAN MILWAUKEE UP0967000012 Van kiểm tra xoay chì thấp Đồng thau 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Đa vị tríCó ren0.5 psi2 3 / 32 "-Kim loại1 / 2 "1"€84.68
VAN MILWAUKEE UP0967000034 Van kiểm tra xoay chì thấp Đồng thau 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Đa vị tríCó ren0.6 psi2 19 / 64 "-Kim loại3 / 4 "1.25 "€110.01
VAN MILWAUKEE UP0967000100 Van kiểm tra xoay chì thấp Đồng thau 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Đa vị tríCó ren0.7 psi2.593-Kim loại1"1.5 "€121.20
VAN MILWAUKEE UP0967000114 Van kiểm tra độ xoay chì thấp Đồng thau 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Đa vị tríCó ren0.8 psi2 29 / 32 "-Kim loại1.25 "1.75 "€164.47
VAN MILWAUKEE UP0967000112 Van kiểm tra độ xoay chì thấp Đồng thau 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Đa vị tríCó ren0.9 psi3 19 / 64 "-Kim loại1.5 "2"€198.58
VAN MILWAUKEE UP0967000200 Van kiểm tra xoay chì thấp Đồng thau 2 inch | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Đa vị tríCó ren0.10 psi3 27 / 32 "-Kim loại2"2.5 "€285.27
VAN MILWAUKEE UP0968000012 Van kiểm tra xoay chì thấp Đồng thau 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Đa vị tríhàn0.11 psi2 3 / 32 "-Kim loại1 / 2 "1"€87.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 969 - 34 Swing Check Valve, Horizontal, Brass, 3/4 Inch Valve Size
€285.68 /đơn vị