Milwaukee Valve 582 - 112 | Ánh. Globe Vlv Class 300 1-1/2 In. | 5jly5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 582 - Van cầu góc 112 Loại 300 1-1/2 Inch | AE4DKZ 5JLY5

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Van cầu góc loại 300 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4DKZ phần: 582 - 112Tham chiếu chéo: 5JLY5
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
€562.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu góc
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách Bonnetliên hiệp
LớpLớp 300
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra7.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.550 độ F
Tối đa Áp suất hơi300 psi
Tối đa Áp lực nước600 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào2.25 "
UPC697988292383

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Áp suất hơiTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu 14 góc Loại 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14Lớp 1253 / 4 "353 độ F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "€97.95
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu góc 38 Loại 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38Lớp 12529 / 32 "353 độ F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€107.07
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu 12 góc Loại 125 1/2 Inch Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12Lớp 1251"353 độ F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€99.19
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu góc 34 Loại 125 3/4 Inch Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34Lớp 1251.25 "353 độ F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "€137.13
VAN MILWAUKEE 504 Van cầu 1 góc Loại 125 1 inch Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1Lớp 1251.437 "353 độ F125 psi200 psi1"4.375 "€180.52
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu góc 114 Loại 125 1-1/4 Inch | AA9YJW 1JLF4 504 - 114Lớp 1251 11 / 16 "353 độ F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€264.47
VAN MILWAUKEE 504 - Van cầu góc 112 Loại 125 1-1/2 Inch | AA9YJX 1JLF5 504 - 112Lớp 1251 13 / 16 "353 độ F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€307.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Van cầu góc loại 300 1-1 / 2 inch
€562.52 /đơn vị