vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 572 - 112 Van cầu loại 300 1-1/2 Inch | AA9YJN 1JLE6

MILWAUKEE VALVE 572 - 112 Van cầu loại 300 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9YJN phần: 572 - 112Tham chiếu chéo: 1JLE6
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
€497.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách BonnetLiên minh Nut
LớpLớp 300
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra4.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.550 độ F
Tối đa Áp suất hơi300 psi
Tối đa Áp lực nước600 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào7.75 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoPhong cách BonnetLớpChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối đa Áp suất hơiTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE 502 - 18 Van cầu loại 125 1/8 Inch | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "liên hiệpLớp 1251.625 "406 độ F125 psi200 psi1 / 8 "€95.89
VAN MILWAUKEE 502 - 14 Van cầu Loại 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "liên hiệpLớp 1251.625 "406 độ F125 psi200 psi1 / 4 "€95.89
VAN MILWAUKEE 502 - 38 Van cầu Loại 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "liên hiệpLớp 1251 13 / 16 "406 độ F125 psi200 psi3 / 8 "€95.89
VAN MILWAUKEE 502 - 12 Van cầu Loại 125 1/2 Inch | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "liên hiệpLớp 1252 5 / 16 "406 độ F125 psi200 psi1 / 2 "€107.55
VAN MILWAUKEE 502 - 34 Van cầu loại 125 3/4 Inch | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "liên hiệpLớp 1252 9 / 16 "406 độ F125 psi200 psi3 / 4 "€136.46
VAN MILWAUKEE 502 1 Van cầu Class 125 1 Inch | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "liên hiệpLớp 1252 15 / 16 "406 độ F125 psi200 psi1"€154.07
VAN MILWAUKEE 502 - 114 Van cầu Loại 125 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "liên hiệpLớp 1253.375 "406 độ F125 psi200 psi1.25 "€210.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 572 - 112 Van cầu loại 300 1-1 / 2 inch
€497.36 /đơn vị