MILWAUKEE VALVE Van một chiều xoay 2974-MLW- 800S, nằm ngang, bằng gang, kích thước van 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van kiểm tra swing |
UPC | 697988723917 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vị trí lắp đặt | Kiểu kết nối | Đo huyết áp | Chiều cao tổng thể | Vật liệu con dấu | Chất liệu ghế | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | Đa vị trí | Có ren | 0.5 psi | 2 3 / 32 " | - | Kim loại | 1 / 2 " | 1" | €76.43 | |
UP0967000034 | Đa vị trí | Có ren | 0.6 psi | 2 19 / 64 " | - | Kim loại | 3 / 4 " | 1.25 " | €99.29 | |
UP0967000100 | Đa vị trí | Có ren | 0.7 psi | 2.593 | - | Kim loại | 1" | 1.5 " | €113.20 | |
UP0967000114 | Đa vị trí | Có ren | 0.8 psi | 2 29 / 32 " | - | Kim loại | 1.25 " | 1.75 " | €153.63 | |
UP0967000112 | Đa vị trí | Có ren | 0.9 psi | 3 19 / 64 " | - | Kim loại | 1.5 " | 2" | €185.48 | |
UP0967000200 | Đa vị trí | Có ren | 0.10 psi | 3 27 / 32 " | - | Kim loại | 2" | 2.5 " | €266.46 | |
UP0968000012 | Đa vị trí | hàn | 0.11 psi | 2 3 / 32 " | - | Kim loại | 1 / 2 " | 1" | €78.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.