Miller-smith Mc12-1 | Đầu Cắt Dày 1/2 Đến 5/8 Inch | 2czr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-1 Mũi cắt dày 1/2 đến 5/8 inch | AB9GHB 2CZR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT Mũi cắt MC12-1 dày 1/2 đến 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9GHB phần: MC12-1Tham chiếu chéo: 2CZR3
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
€40.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo cắt
Dòng axetylen7 cfh
Áp suất axetylen10 psi
Áp suất nhiên liệu10 psi
Dịch vụ gasAcetylen
Lưu lượng oxy81 cfh
Áp suất oxy50 psi
Độ dày thép1/2 đến 5/8 "
Kích thước mẹo2-3/4" hoặc 70 mm
Kiểu1 mảnh
UPC014495012318

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8468901000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDịch vụ gasKích thước mẹoKiểuGiá cả
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Mũi cắt dày 1/4 đến 3/8 inch | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetylen3-1/2" hoặc 89 mm1 mảnh€43.10
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Mũi cắt dày 1/2 đến 5/8 inch | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetylen3-1/2" hoặc 89 mm1 mảnh€45.61
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-2 Mũi cắt 3/4 đến 1 1/4 inch Dày | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetylen3-1/2" hoặc 89 mm1 mảnh€44.59
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Mũi cắt dày 1.5 - 2 inch | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Acetylen3-1/2" hoặc 89 mm1 mảnh€44.22
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Mũi cắt 2.5 - 4 inch Dày | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetylen3-1/2" hoặc 89 mm1 mảnh€43.21
THIẾT BỊ MILLER-SMITH MC12-0 Mũi cắt dày 1/4 đến 3/8 inch | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetylen2-3/4" hoặc 70 mm1 mảnh€41.66
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 Mũi cắt dày 1/8 đến 3/16 inch | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Acetylen2-3/4" hoặc 70 mm1 mảnh€42.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Mũi cắt MC12-1 dày 1/2 đến 5/8 inch
€40.78 /đơn vị