MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ hãm hồi tưởng H753 dành cho cơ quan quản lý
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bắt giữ hồi tưởng |
Kết nối | 9/16 "-18 R & L |
Xây dựng | Thau |
Xylanh khí | (1) Oxy, (1) Nhiên liệu |
Chức năng | Ngăn chặn dòng khí ngược và dập tắt lửa hồi tưởng |
Vật chất | Thau |
Gắn kết | Regulator |
Số lượng các mảnh | 2 |
UPC | 014495208520 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.41 |
Mã HS | 7419995050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
H743 | Torch | €167.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.