Miller-smith Ga141-03 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 30 Psi 0 đến 2 Bar 2 | 38n711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA141-03 0 To 30 Psi 0 To 2 Bar 2 | AC7LWM 38N711

MILLER-SMITH EQUIPMENT Đồng hồ đo áp suất GA141-03 0 Đến 30 Psi 0 Đến 2 Bar 2

Trong kho
Khoản mục: AC7LWM phần: GA141-03Tham chiếu chéo: 38N711
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
€34.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1/4 "MNPT
Kích thước quay số2"
Loại máy đoBộ điều chỉnh hàn
Tốt nghiệp5 psi
Lens Materialpolycarbonate
Phạm vi0 đến 30 psi, 0 đến 2 Bar
Tốt nghiệp nhỏ nhất1 psi
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ốngĐồng phốt-pho

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA134-03 0 To 30 Psi 0 To 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0 đến 30 psi, 0 đến 2 Bar1 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 0 To 60 Psi 0 To 4 Bar 2 | AC7LWH 38N707 GA135-0310 psi0 đến 60 psi, 0 đến 4 Bar2 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA137-03 0 To 150 Psi 0 To 10 Bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0 đến 150 psi, 0 đến 10 Bar5 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA138-03 0 To 400 Psi 0 To 28 Bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0 đến 400 psi, 0 đến 28 Bar10 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA140-03 0 To 200 Psi 0 To 14 Bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0 đến 200 psi, 0 đến 14 Bar2 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA142-03 0 To 600 Psi 0 To 40 Bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0 đến 600 psi, 0 đến 40 Bar20 psi€34.62
Máy đo áp suất MILLER-SMITH EQUIPMENT GA143-03 0 To 100 Psi 0 To 7 Bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0 đến 100 psi, 0 đến 7 Bar2 psi€34.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Đồng hồ đo áp suất GA141-03 0 Đến 30 Psi 0 Đến 2 Bar 2
€34.65 /đơn vị