vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-275-540 Bộ điều chỉnh oxy 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 Bộ điều chỉnh oxy 0-275 Psig 0-19 Bar

Trong kho
Khoản mục: AC7LXQ phần: 40-275-540Tham chiếu chéo: 38N745
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
€530.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Body Dia.3.6 "
Vật liệu cơ thểThau
Đầu vào kết nối CGA540
Xylanh khíÔxy
Giao hàng tận nơi0 đến 275 psi
Phạm vi áp suất phân phối0-275 psig, 0-19 vạch
Vật liệu màngThép không gỉ
Dịch vụ gasÔxy
Kích thước đo2"
Đồng hồ đo áp suất giao hàngthanh, thanh
Kết nối đầu vàoCGA-540
Máy đo đầu vào0-4000 psi / thanh
Tối đa Áp suất đầu vào3500 psi
Kết nối đầu ra5/8 "-18RH bên trong
Chiều dài tổng thể6.75 "
Mức áp suấtĐầu vào tối đa 3,000 psi
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psi
KiểuGiai đoạn đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác giai đoạnBody Dia.Đầu vào kết nối CGAKiểuXylanh khíPhạm vi áp suất phân phốiDịch vụ gasKết nối đầu vàoGiá cả
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 16391 Bộ điều chỉnh 3 giai đoạn Nitơ 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743 16391Ba chậu2"580Giai đoạn 3nitơ0.40 - 0.60 psignitơCGA-580€3,043.32
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 16347-3 Bộ điều chỉnh 3 Giai đoạn Nitơ 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Ba chậu2"580Giai đoạn 3nitơ0.40 - 0.60 psignitơCGA-580€4,081.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 Bộ điều chỉnh oxy 0-275 Psig 0-19 Bar
€530.89 /đơn vị