Miller-smith 40-175-540s | Bộ Điều Chỉnh Hd 1 Tầng Oxy Cga540 | 5jpg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-175-540S Bộ điều chỉnh HD 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6

MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ điều chỉnh HD 40-175-540S Oxy 1 tầng Cga540

Trong kho
Khoản mục: AE4EPM phần: 40-175-540STham chiếu chéo: 5JPG6
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
€634.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Body Dia.3.25 "
Vật liệu cơ thểThau
Đầu vào kết nối CGA540
Đầu ra kết nối CGA9 / 16-18 RH B
Xylanh khíÔxy
Giao hàng tận nơi175 psi
Phạm vi áp suất phân phối175 psi
Vật liệu màngThép không gỉ
Dịch vụ gasÔxy
Kích thước đo2.5
Đồng hồ đo áp suất giao hàng200
Kết nối đầu vàoCGA-540
Máy đo đầu vào4000 psi
Tối đa Áp suất đầu vào3500 psi
Kết nối đầu ra9/16 "-18 RH B
Chiều dài tổng thể6"
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psi
KiểuGiai đoạn đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMáy đo đầu vàoĐầu vào kết nối CGAĐầu ra kết nối CGATối đa Áp suất đầu vàoKết nối đầu raXylanh khíPhạm vi áp suất phân phốiDịch vụ gasGiá cả
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-175-540 Điều chỉnh độ nét cao 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BÔxy175 psiÔxy€524.79
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-15-300 HD Regulator 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen€588.37
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-15-300S Điều chỉnh HD 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen€677.43
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-15-510 HD Regulator 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen€528.60
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-15-510S Điều chỉnh HD 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen€615.35
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-50-510 HD Regulator 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BKhí LP50 psiPropane hóa lỏng€539.78
THIẾT BỊ MILLER-SMITH 40-275-580 HD Regulator 1stage Nitrogen Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Nội bộ3500 psi5/8 "-18 RH bên trongnitơ275 psinitơ€536.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Bộ điều chỉnh HD 40-175-540S Oxy 1 tầng Cga540
€634.70 /đơn vị