THIẾT BỊ MILLER-SMITH 23-1004A Trang phục Caddy dài gắn thẻ Little Torch | AE8YCP6GJG5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 23-1004A Trang phục Caddy dài gắn thẻ ngọn đuốc nhỏ

Trong kho
Khoản mục: AE8YCP phần: 23-1004ATham chiếu chéo: 6GJG5

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,617.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSở thích/Đồ trang sức Caddy Outfit
Nhiên liệuAcetylen
Đầu sưởi ấm12-1401-03,04,05,06,07
Bộ điều chỉnh áp suất30-20-540, 30-15-200
Tay cầm đuốcNgọn đuốc 11-1101C
Kim phun hàn12-1401-03 đến 07

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 15.8
Chiều cao tàu (cm)66.04
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8468100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Bao gồm đèn pin, bộ điều chỉnh, xi lanh, caddy và mẹo

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 23-1004A Trang phục Caddy dài gắn thẻ ngọn đuốc nhỏ
€1,617.46 /đơn vị