Miller Fluid Power 32 Tnche3t9a X 10.00 | 2xkl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Xi lanh thủy lực 32mm Đường kính lỗ 10mm | AC3YBQ 2XKL4

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Xi lanh thủy lực Đường kính 32mm Hành trình 10mm

Trong kho
Khoản mục: AC3YBQ phần: 32 TNCHE3T9A x 10.00Tham chiếu chéo: 2XKL4
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
€625.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực nhỏ gọn
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.32mm
Max. Sức ép2030 PSI
Tối đa Nhiệt độ.165 F
Vật liệu pistonNhôm
Kích thước cổng# 4 SAE
Rút lại74 mm
Que Dia.18mm
Chủ đề thanh7 / 16-20 Trong.
cú đánh10 mm
KiểuTác động kép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8412210075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Max. Sức épKích thước cổngQue Dia.cú đánhGiá cả
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Xi lanh thủy lực 20mm Đường kính lỗ 10mm | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€531.33
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Xi lanh thủy lực 20mm Đường kính lỗ 25mm | AC3YBK 2XKK8 20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm€572.88
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Xi lanh thủy lực 20mm Đường kính lỗ 50mm | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€607.67
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Xi lanh thủy lực 25mm Đường kính lỗ 10mm | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€545.27
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Xi lanh thủy lực 25mm Đường kính lỗ 25mm | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€597.28
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Xi lanh thủy lực 25mm Đường kính lỗ 50mm | AC3YBP 2XKL3 25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm€652.93
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Xi lanh thủy lực 32mm Đường kính lỗ 25mm | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€663.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Xi lanh thủy lực Đường kính 32mm Hành trình 10mm
€625.09 /đơn vị