MILLER ELECTRIC 951649 Máy hàn đa xử lý đơn 120V
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ hàn đa quy trình |
Chức năng | Thanh, DC TIG, MIG, Flux Core |
Hz | 50/60 |
Đầu vào | 20 |
Điện áp đầu vào | 120/240 |
OCV | 90 |
Độ sâu tổng thể | 17.0 |
Chiều cao tổng thể | 14.5 |
Chiều rộng tổng thể | 9.75 |
Giai đoạn | 1 |
Sản lượng đánh giá | 150A @ 21.5V MIG, 20% 150A @ 26V STICK, 30%, 150A @ 16V TIG, 30% |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.77 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chức năng | Điện áp đầu vào | Dòng ra | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại phích cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951684 | AC / DC TIG, DC Stick, TIG xung, MIG, Flux-Cored | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | €6,514.52 | ||
907161 | - | - | 425A | 26 " | 16 " | 20 " | Khách hàng tiềm năng trần | €10,756.97 | RFQ
| |
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | €7,094.54 | RFQ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | €13,702.28 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | €3,615.82 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | €7,104.13 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | €5,605.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.