MILLER ELECTRIC 951574 Máy hút khói 900 Cfm 460v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút khói |
Air Flow | 900 cfm |
Độ sâu | 48 " |
Bộ lọc truyền thông | 452 vuông ft. |
Chiều cao | 43 " |
Hz | 60 |
Đầu vào | 5.8 Amps |
Điện áp đầu vào | 460 |
MERV | 15 |
Động cơ HP | 5 |
Mức âm thanh | 77 |
Chiều rộng | 568668 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 380.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 332.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 8421398015 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
951575 | €24,806.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.