MILLER ELECTRIC 951509 Fume Extractor 12 Feet Arm Bộ lọc dùng một lần
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút khói di động |
Air Flow | 875 |
Độ sâu | 48 |
Bộ lọc truyền thông | Miller FilTek XL |
Chiều cao | 34.75 |
Hz | 60 |
Đầu vào | 11.9 |
Điện áp đầu vào | 115V |
MERV | 16 |
Động cơ HP | 1 |
Mức âm thanh | 70 |
Trọng lượng tàu (kg) | 184.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 139.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.