MILLER ELECTRIC 951066 Máy hàn Mig Bánh xe 200 (208) / 230vac
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hàn mig |
Chu kỳ | 60% / 40% |
Hz | 60 |
Đầu vào | 48 / 42A |
Điện áp đầu vào | 200 (208) / 230 VAC |
Chất liệu dày | 22 ga. đến 1/2 " |
Độ dày vật liệu Thép nhẹ | 22 ga. đến 1/2 " |
Dải đầu ra | 30 đến 300A DC |
Độ sâu tổng thể | 40 " |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều rộng tổng thể | 19 " |
Giai đoạn | 1 |
Sản lượng đánh giá | 200A @ 28VDC / 250A @ 28VDC |
Vật liệu hàn | Thép nhẹ, nhôm |
Quy trình hàn | MIG / Flux Core |
Kích thước dây | 0.023 "đến 0.045" / Thông lượng 0.030 đến 0.045 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 128.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 114.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8515390040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chu kỳ | Điện áp đầu vào | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 60% | 200 (208) / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "đến 0.045" / Thông lượng 0.030 đến 0.045 " | €7,279.64 | ||
907322 | 60% / 40% | 230 / 460 / 575 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "đến 0.035", Flux 0.030 "đến 0.045" | €7,361.90 | ||
907405 | 60% | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "đến 0.035", Flux 0.030 "đến 0.045" | - | RFQ
| |
951065 | 60% / 40% | 230 / 460 / 575 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "đến 0.045" / Thông lượng 0.030 đến 0.045 " | - | RFQ
| |
500536 | 60% | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "thành 0.045" | €3,724.14 | ||
907612 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "đến 0.035", Flux 0.030 "đến 0.035" | €1,800.37 | ||
951601 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "đến 0.035", Flux 0.030 "đến 0.035" | €2,265.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.