MILLER ELECTRIC 288420 Mũ bảo hiểm hàn tự động làm tối Lithium 5A
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ bảo hiểm Hàn |
Điều khiển ADF | Kỹ thuật số |
Tuổi thọ pin | 2000 giờ. |
Loại Pin | Lithium |
Màu | Đồ họa |
Đồ họa | Stars and Stripes |
Mũ đội đầu | Ratchet |
Bóng râm ống kính | 5 để 13 |
Vật chất | Nylon |
Số lượng cảm biến hồ quang | 4 |
Nguồn điện | Pin |
Kiểu | Tự động làm tối |
UPC | 715959622608 |
Nhìn xung quanh | 6.70 "x 6.70" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.18 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Tuổi thọ pin | Màu | Đồ họa | Mục | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256159 | 3000 giờ. | Đen | Không áp dụng | Mũ bảo hiểm hàn tối | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời | - | RFQ
| |
257213 | 3000 giờ. | Đen | Không áp dụng | Mũ bảo hiểm hàn tối | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời | - | RFQ
| |
257214 | 3000 giờ. | Đen | Skull | Mũ bảo hiểm hàn tối | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời | - | RFQ
| |
264852 | 3000 giờ. | Màu xanh da trời | Sao và Sọc II | Mũ bảo hiểm hàn tối | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời | - | RFQ
| |
263038 | Infinite | Đen | - | Mũ bảo hiểm Hàn | Năng lượng mặt trời | €245.08 | ||
271332 | 2000 giờ. | Đồ họa | Ra đi | Mũ bảo hiểm Hàn | Pin | - | RFQ
| |
289755 | - | - | - | Mũ bảo hiểm hàn tối | - | €727.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.