Miller By Honeywell T9111w-z7/6ftaf | 20c113 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7 / 6FTAF Dây buộc định vị 6 chân Cam 310 lb. | AG9GME 20C113

MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF Dây định vị 6 Feet Màu cam 310 lb.

Trong kho
Khoản mục: AG9GME phần: T9111W-Z7 / 6FTAFTham chiếu chéo: 20C113
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
€77.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc định vị
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
Đường kính cáp.1"
Màutrái cam
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chiều dài6"
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neoChụp móc
Khóa kết nối khai thác loại mócChụp móc
Số lượng chân1
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo5000 lb
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng310 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa kết nối khai thác loại mócMở cổng móc AnchorageĐường kính cáp.Chiều rộng dây đeoChỉ báo tải trực quanCân nặng có khả năngMàuKhai thác cổng mócGiá cả
MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7 / 8FT Dây buộc định vị 8 Bộ 400 Lb. Dây thừng | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTChụp móc1"3 / 8 "3 / 8 "Không400 lbtrắng3/4 đến 1 "€377.46
MILLER BY HONEYWELL 8187V / 6FTV Dây buộc định vị 6 Chân 400 Lb. Thép | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVCarabiner---Không400 lbGói Bạc-€121.81
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7 / 4FTGN Dây buộc định vị 1 chân Polyester | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNSnap3 / 4 "1"1"310 lbmàu xanh lá3 / 4 "€146.27
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7 / 6FTYL Dây buộc định vị 6 chân 1 chân có gắn | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLChụp móc3 / 4 "-1"Không310 lbMàu vàng3 / 4 "€171.58
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 50FTWH Dây buộc định vị 50 Bộ 1 chân có gắn | AH7LRT 36WA31 198RLS-2-Z7 / 50FTWHChụp móc3 / 4 "-1"Không310 lbtrắng3 / 4 "€239.09
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 75FTWH Dây buộc định vị 75 Bộ 1 chân có gắn | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHChụp móc3 / 4 "-1"Không310 lbtrắng3 / 4 "€329.16
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 25FTWH Dây buộc định vị 25 Chân 1 chân có gắn | AH7LRW 36WA34 198RLS-2-Z7 / 25FTWHChụp móc3 / 4 "-1"Không310 lbtrắng3 / 4 "€148.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF Dây định vị 6 Feet Màu cam 310 lb.
€77.94 /đơn vị