Miller By Honeywell Mfl-16-z7/9ft | Bộ giới hạn mùa thu 9 feet Polyester màu đỏ | 49u954 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Bộ giới hạn mùa thu 9 feet Polyester Red | AG7AJT 49U954

MILLER BY HONEYWELL Bộ giới hạn rơi MFL-16-Z7/9FT 9 feet Polyester Red

Trong kho
Khoản mục: AG7AJT phần: MFL-16-Z7 / 9FTTham chiếu chéo: 49U954
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
€417.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiới hạn mùa thu
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
Hệ thống phanhPawls khóa bên trong
Đường kính cáp.1"
Màuđỏ
Vật liệu vỏNylon tác động cao
Chiều dài9ft.
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neoMóc khóa bằng nhôm với độ bền cổng 3600 lb.
Khóa kết nối khai thác loại mócKhông có kết nối Anchorage
Số lượng chân1
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo3000 lbs.
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8479899899

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuVật liệu vỏChiều dàiChất liệu dây chuyềnKhóa loại móc kết nối neoKhóa kết nối khai thác loại mócSố lượng chânGiá cả
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Bộ giới hạn rơi Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lbmàu xámNylon7.5ft.Vectron (R) Core, Áo khoác PolyesterMóc chụp 5KĐầu nối vòng Twin Turbo D2€1,465.25
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.đỏNylon tác động cao9ft.PolyesterXoay Snap HookKhông có kết nối Anchorage1€431.68
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Bộ giới hạn mùa thu 9 feet Polyester Red | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.đỏNylon tác động cao9ft.PolyesterMóc khóa bằng thép với độ bền cổng 3600 lb.Không có kết nối Anchorage1€374.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER BY HONEYWELL Bộ giới hạn rơi MFL-16-Z7/9FT 9 feet Polyester Red
€417.34 /đơn vị