MILLER BY HONEYWELL GS0030 Bộ hệ thống thang truy cập theo chiều dọc Chiều dài 30 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ hệ thống thang truy cập dọc |
Đính kèm với | Thang |
của DINTEK | Thường trực |
Chiều dài | 30ft. |
Chất liệu dây chuyền | Thép không gỉ |
Cân nặng có khả năng | 310 lb |
Công nhân trên mỗi hệ thống | 1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.