Midwest Snips Mwt-6716a | Mũi Cắt Hàng Không Thẳng 12 Inch | 34rf76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST SNIPS MWT-6716A Hàng không Snips thẳng 12 inch | AH4HBT 34RF76

MIDWEST SNIPS Kéo cắt hàng không MWT-6716A thẳng 12 inch

Trong kho
Mục: AH4HBT Model: MWT-6716ATham chiếu chéo: 34RF76
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
€51.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng không bắn tỉa
Hành động cắtSảnh
Cắt cạnhRăng cưa
Chiều dài cắt3"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýergonomic
Vật chấtThép
Máy đo kim loại20 nhẹ
Chiều dài tổng thể12 "
Chốt an toàn
Chiều dài dụng cụ12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHành động cắtChiều dài cắtXử lý MàuVật chấtMáy đo kim loạiChiều dài tổng thểChiều dài dụng cụGiá cả
MIDWEST SNIPS MWT-6716B Hàng không Snips thẳng 9 In | AH4HBQ 34RF74 MWT-6716BSảnh7 / 8 "Màu xanh da trờiThép16 nhẹ9"9"€42.12
MIDWEST SNIPS MWT-P1 Hàng không Snips thẳng 9-1 / 2 inch | AH4HBR 34RF75 MWT-P1Sảnh1"Màu xanh da trờiThép24 nhẹ9.5 "10 "€95.16
MIDWEST SNIPS MWT-6516 Hàng không Snips thẳng 10-1 / 2 inch | AH4HBU 34RF77 MWT-6516Sảnh2.375 "Màu xanh da trờiThép20 nhẹ10.5 "11 "€52.62
MIDWEST SNIPS MWT-6510L Hàng không Snips Trái / Thẳng 9-3 / 4 Inch | AH4HBV 34RF78 MWT-6510LTrái / Thẳng1.25 "đỏThép18 nhẹ9.75 "10 "€46.31
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510L Hàng không Snips Trái / Thẳng 9-3 / 4 inch | AH4HBW 34RF79 MWT-SS6510LTrái / Thẳng1.25 "đỏThép không gỉ18 nhẹ9.75 "10 "€73.63
MIDWEST SNIPS MWT-6510R Hàng không Snips Right / Straight 9-3 / 4 Inch | AH4HBX 34RF80 MWT-6510RĐúng / thẳng1.25 "màu xanh láThép18 nhẹ9.75 "10 "€47.47
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510R Hàng không Snips Right / Straight 9-3 / 4 Inch | AH4HBY 34RF81 MWT-SS6510RĐúng / thẳng1.25 "màu xanh láThép không gỉ18 nhẹ9.75 "10 "€74.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST SNIPS Kéo cắt hàng không MWT-6716A thẳng 12 inch
€51.79 /đơn vị