Midwest Instruments 240-sc-02-o(jaa)-5p | 22a550 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Explosion-proof Dp Switch 1500 Psi 0 To 5 Psid | AB6QFX 22A550

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Explosion-proof Dp Switch 1500 Psi 0 To 5 Psid

Trong kho
Khoản mục: AB6QFX phần: 240-SC-02-O (JAA) -5PTham chiếu chéo: 22A550
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
€1,452.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+/- 3/2/3%
Phạm vi hoạt động xung quanh-40 đến 200 độ F
dòng điện xoay chiều0.25
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1/4 "FNPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/4 FNPT
Liên hệ Xếp hạng0.25A, 125 VAC / DC
Quay số tài liệuNhựa kỹ thuật
Kích thước quay số4-1 / 2 "
Vật liệu màngBuna-N
Dải áp suất vi sai0 đến 5 PSID
Độ chính xác toàn quy mô (%)3/2 / 3%
Vật liệu pistonThép không gỉ
Dải áp suất nhỏ nhất Div.0.5 lb
Tổng áp suất định mức1500 PSI
Loại rơleSPDT
Loại tỷ lệPSID
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải áp suất vi saiGiá cả
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20H Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0 đến 20 "H2O€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50H Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0 đến 50 "H2O€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100H0 đến 100 "H2O€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-5P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0 đến 5 PSID€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-10P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0 đến 10 PSID€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 15 Psid | AB6QFN 22A542 240-SC-02-O (AAA) -15P0 đến 15 PSID€1,666.53
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 1500 Psi 0 Đến 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0 đến 20 PSID€1,666.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(JAA)-5P Explosion-proof Dp Switch 1500 Psi 0 To 5 Psid
€1,452.90 /đơn vị