Midwest Instruments 220-sc-02-o(aaa)-20p | 22a526 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 20 Psid | AB6QEW 22A526

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Công tắc Dp Vị trí Nguy hiểm 4000 Psi 0 Đến 20 Psid

Trong kho
Mục: AB6QEW phần: 220-SC-02-O (AAA) -20PTham chiếu chéo: 22A526
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
€1,134.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+/- 3/2/3%
Phạm vi hoạt động xung quanh-40 đến 200 độ F
dòng điện xoay chiều0.25
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1/4 "FNPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/4 FNPT
Liên hệ Xếp hạng0.25A, 125 VAC / DC
Quay số tài liệuNhựa kỹ thuật
Kích thước quay số4-1 / 2 "
Dải áp suất vi sai0 đến 20 PSID
Độ chính xác toàn quy mô (%)3/2 / 3%
Vật liệu pistonThép không gỉ
Dải áp suất nhỏ nhất Div.1 lb
Tổng áp suất định mức4000 PSI
Loại rơleSPDT
Loại tỷ lệPSID
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải áp suất vi saiGiá cả
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-5P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0 đến 5 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-10P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0 đến 10 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0 đến 15 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-30P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0 đến 30 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-50P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0 đến 50 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-100P Vị trí Nguy hiểm Công tắc Dp 4000 Psi 0 Đến 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0 đến 100 PSID€1,134.45
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-5P Công tắc Dp chống cháy nổ 4000psi 0 đến 5 Psid | AB6QFA 22A530 220-SC-02-O (JAA) -5P0 đến 5 PSID€1,306.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Công tắc Dp Vị trí Nguy hiểm 4000 Psi 0 Đến 20 Psid
€1,134.45 /đơn vị